SIEMENS - SIE8MR64235DE08 CONDIZ. DA TETTO,820W,230V - 8MR64235DE08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948186220
Artikelnummer
SIE8MR64235DE08
Herstellernummer
8MR64235DE08
Hersteller
SIE
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Mit Heizfunktion:
nein
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
820 W
Breite:
340 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
600 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


