Startseite

SIEMENS - SIE8MR22102B CAVO ALIM AWG16 UL LAMP. LED AC - 8MR22102B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869475608

Artikelnummer

SIE8MR22102B

Herstellernummer

8MR22102B

Hersteller

SIE

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Accessori lampada LED 025 cavo di collegamento AC 16 AWG con presa

    Il prodotto è progettato per garantire un'efficace climatizzazione di sistema nel quadro SIVACON 8MF / 8MR, mantenendo un funzionamento stabile degli apparecchi elettricianche in condizioni ambientali difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Accessori lampada LED 025
    • Cavo di collegamento: AC 16 AWG con presa
    • Compatibilità: SIVACON 8MF / 8MR
    • Applicazione: Interno del quadro
    • Funzione: Climatizzazione di sistema

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi elettrici ed elettronici.
    • Protegge contro la formazione di condensa e danneggiamenti dovuti al gelo.
    • Compatibile con una vasta gamma di prodotti, inclusi ventilatori, condizionatori e riscaldatori.
    • Opzione di installazione in locali tecnici con quadri aerati per una climatizzazione assicurata dalla convezione naturale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie