Startseite

SIEMENS - SIE8MR22101A ACC. ALIM LAMP. LED AC LATO IN - 8MR22101A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Steckdose - nein

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869475554

Artikelnummer

SIE8MR22101A

Herstellernummer

8MR22101A

Hersteller

SIE

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

sonstige

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Accessori lampada LED 025 presa AC per lato ingresso bianco

    Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibilità con il sistema SIVACON 8MF / 8MR
    • Testato per l'uso interno del quadro
    • Previene disturbi nei dispositivi elettrici ed elettronici
    • Protezione contro la formazione di condensa e danni da gelo
    • Opzioni che includono ventilatori con filtro, condizionatori e riscaldatori

    Vantaggi per i clienti:

    • Assicura un funzionamento affidabile in condizioni ambientali gravose
    • Riduce il rischio di guasti funzionali dovuti a condizioni climatiche avverse
    • Facilita la climatizzazione naturale in locali tecnici con quadri aerati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie