SIEMENS - SIE8MR22001C LAMPADA LED FISS. CLIP 100-240 VAC - 8MR22001C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4001869533230
Artikelnummer
SIE8MR22001C
Herstellernummer
8MR22001C
Hersteller
SIE
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


