SIEMENS - SIE8MR22001B LAMPADA LED 100-240V AC FISS. A VITE - 8MR22001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 351 mm
Mit Steckdose - nein
Mit Lichtsensor - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869475523
Artikelnummer
SIE8MR22001B
Herstellernummer
8MR22001B
Hersteller
SIE
Lampenleistung:
5 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Steckdose:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Voltaggio: AC 100-240 V
- Tipo di interruttore: ON/OFF con fissaggio a vite
- Compatibilità: SIVACON 8MF / 8MR
- Funzione: Impedisce la formazione di condensa e danni da gelo
- Applicazione: Progettato per l'interno del quadro elettrico
- Assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi installati.
- Protegge dai guasti funzionali conseguenti a condizioni ambientali gravose.
- Disponibilità di un portafoglio diversificato che include ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati.
- Opzione di utilizzo in locali tecnici con quadri aerati per climatizzazione tramiteconvezione naturale.
Lampada LED AC 100-240 V
Interruttore ON/OFF fissaggio a vite per la climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR, progettato per garantire il funzionamento ottimale degli apparecchi elettrici anche in ambienti gravosi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


