SIEMENS - SIE8MR21711BB TERMOSTATO FISSO CONT NO 15GC - 8MR21711BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
4019169675338
Artikelnummer
SIE8MR21711BB
Herstellernummer
8MR21711BB
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
contatto NO, 50 °C, 122 °F FT0011, 01161.0-00


