Startseite

SIEMENS - SIE8MR21702KA TERMOSTATO COMPATTO NO - 8MR21702KA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624353408

Artikelnummer

SIE8MR21702KA

Herstellernummer

8MR21702KA

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

10 A

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Mit Digital-Anzeige:

nein

Piccolo termostato NO (raffreddamento) 0 ... +60 °C

La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici.

Dettagli tecnici:

  • Intervallo di temperatura: 0 ... +60 °C
  • Portfolio: ventilatori con filtro, dispositivi di raffreddamento e riscaldamento, termostati

Vantaggi per il cliente:

  • Funzionamento senza disturbi degli apparecchi in condizioni ambientali gravose
  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo
  • Protezione contro anomalie di funzionamento
  • Uso di armadi ventilati per assicurare la climatizzazione tramite convezione naturale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie