Startseite

SIEMENS - SIE8MR21701KA TERMOSTATO COMPATTO NC - 8MR21701KA

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR21701KA TERMOSTATO COMPATTO NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0...60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Mit Digital-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

8MR2

EAN

4047624353354

Artikelnummer

SIE8MR21701KA

Herstellernummer

8MR21701KA

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0...60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

nein

piccolo termostato NC (riscaldamento) 0 ... +60 °C