SIEMENS - SIE8MR21502B SOFF.PTCPERBASE230V,1200WSENZATERM - 8MR21502B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169686556
Artikelnummer
SIE8MR21502B
Herstellernummer
8MR21502B
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
1200 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
145 mm
Höhe:
168 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


