Startseite

SIEMENS - SIE8MR21402B SOFFIANTE CON VENTOLA,230VAC,200W - 8MR21402B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Mit Lüfter - ja

  • Betriebsspannung DC - -99999...-99999 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.419 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169672771

Artikelnummer

SIE8MR21402B

Herstellernummer

8MR21402B

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Mit Lüfter:

ja

Betriebsspannung DC:

-99999...-99999 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Breite:

119 mm

Höhe:

151 mm

Tiefe:

47 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

    Termosoffiante, con ventilatore 230V, 200 W; HVL031 03113.0-00

    Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per l'interno del quadro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Termosoffiante
    • Tensione: 230V
    • Potenza: 200 W
    • Applicazione: Climatizzazione di sistema per quadri elettrici
    • Protezione: Impedisce la formazione di condensa e danni da gelo

    Vantaggi per il cliente:

    • Garantisce il funzionamento senza disturbi degli apparecchi elettrici ed elettronici.
    • Adatto per condizioni ambientali gravose.
    • Disponibile un ampio portfolio di soluzioni per la climatizzazione.
    • Alternativa per locali tecnici con climatizzazione tramite convezione naturale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie