SIEMENS - SIE8MR21400B SOFFIANTE CON VENTOLA,230VAC,100W - 8MR21400B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - ja
Mit Raumthermostat - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169672733
Artikelnummer
SIE8MR21400B
Herstellernummer
8MR21400B
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
100 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
ja
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
112 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Termosoffiante, con ventilatore 230V, 100W; HVL031 03102.0-00
La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
- Ventilatore 230V, 100W
- Modello: HVL031 03102.0-00
Vantaggi per il cliente:
- Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
- Protegge quindi da anomalie di funzionamento conseguenti.
- Il portfolio spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
- Possibilità di impiegare armadi ventilati in locali tecnici per assicurare la climatizzazione di sistema mediante la convezione naturale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


