SIEMENS - SIE8MR21325AB SCALDSEMICONDTERM120-250V,150W,25GC - 8MR21325AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Mit Raumthermostat - ja
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169675123
Artikelnummer
SIE8MR21325AB
Herstellernummer
8MR21325AB
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione operativa: 120-240V
- Potenza: 150 W
- Temperatura di funzionamento: fino a 25 gradi Celsius
- Adatto per quadri elettrici SIVACON 8MF / 8MR
- Previene la formazione di condensa
- Protezione contro i danni da gelo
- Assicura un funzionamento affidabile degli apparecchi anche in condizioni di alta umidità e freddo.
- Riduce il rischio di guasti funzionali grazie alla prevenzione della condensa.
- Versatilità d'uso con un portfolio che include ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati.
- Possibilità di utilizzo in locali tecnici con climatizzazione assicurata dalla convezione naturale.
Riscaldatore AC 120-240V 150 W
Il riscaldatore AC 120-240V 150 W è progettato per la climatizzazione di sistema all'interno del quadro, assicurando il funzionamento senza disturbi degli apparecchi elettrici ed elettronici in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


