Startseite

SIEMENS - SIE8MR21320AB SCALDSEMICONDTERM120-250V,100W,25GC - 8MR21320AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Mit Raumthermostat - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.743 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4019169675086

Artikelnummer

SIE8MR21320AB

Herstellernummer

8MR21320AB

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

SIVACON 8MR

La climatizzazione di sistema SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.

Dettagli tecnici:

  • 120 ... 240 V
  • 100 W
  • 25 °C
  • CSF060
  • 06012.0-00

Vantaggi per il cliente:

  • Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
  • Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
  • Portfolio che spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
  • Possibilità di utilizzare armadi ventilati in locali tecnici per la climatizzazione tramite convezione naturale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie