SIEMENS - SIE8MR21315A SCALD SEMICOND120-250V, 150W - 8MR21315A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 120...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.743 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169675062
Artikelnummer
SIE8MR21315A
Herstellernummer
8MR21315A
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
120...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
60 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
- Tensione di funzionamento: 120 ... 240 V
- Potenza:150 W
- Modello: CS060, 06020.0-00
- Protezione contro la formazione di condensa e danneggiamenti dovuti al gelo
- Compatibile con apparecchi da incasso elettrici ed elettronici
- Assicura il funzionamento senza disturbi anche in condizioni ambientali gravose
- Impede guasti funzionali conseguenti
- Portfolio variegato che include ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati
- Opzione di climatizzazione tramite convezione naturale per quadri aerati
SIVACON 8MF / 8MR - Climatizzazione di sistema
Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


