Startseite

SIEMENS - SIE8MR21310A SCALD SEMICOND120-250V, 100W - 8MR21310A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...240 V

  • Betriebsspannung DC - 120...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169675048

Artikelnummer

SIE8MR21310A

Herstellernummer

8MR21310A

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung DC:

120...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Breite:

60 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

120 ... 240 V, 100 W, CS060, 06010.0-00

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie