SIEMENS - SIE8MR21307A SCALDIGLIA UL 110-250V,75W - 8MR21307A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 120...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169672719
Artikelnummer
SIE8MR21307A
Herstellernummer
8MR21307A
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
75 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
120...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Dispositivo di riscaldamento 120-240 V, 75 W
Il dispositivo di riscaldamento assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose.
Dettagli tecnici:
- HG140
- 120-240 V
- 75 W
Vantaggi per il cliente:
- Impedisce la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo.
- Protegge da anomalie di funzionamento conseguenti.
- Portfolio che spazia dai ventilatori con filtro ai dispositivi di raffreddamento e riscaldamento fino ai termostati.
- Possibilità di impiegare armadi ventilati in locali tecnici per assicurare la climatizzazione di sistema mediante la convezione naturale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


