SIEMENS - SIE8MR21306A SCALDIGLIA UL 110-250V,60W - 8MR21306A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 120...240 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
439 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169672702
Artikelnummer
SIE8MR21306A
Herstellernummer
8MR21306A
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
60 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120...240 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
120...240 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120...240 V
Breite:
70 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
- Tensione di funzionamento: 120-240 V
- Potenza: 60 W
- Compatibile con SIVACON 8MF / 8MR
- Previene la formazione di condensa e danneggiamenti da gelo
- Idoneo per ambienti gravosi
- Portfolio include ventilatori, condizionatori, riscaldatori e termostati
- Assicura il funzionamento senza disturbi di apparecchi elettrici ed elettronici installatinel quadro
- Protegge dai guasti funzionali causati da condizioni ambientali avverse
- Facilità di integrazione in locali tecnici grazie alla climatizzazione per convezione naturale
- Soluzioni personalizzabili in basealle esigenze specifiche del cliente
Dispositivo di riscaldamento 120-240 V, 60 W
Il prodotto HG140 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR è progettato per garantire la climatizzazione efficace all'interno dei quadri elettrici, rispondendo a esigenze specifiche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


