SIEMENS - SIE8MR21304A SCALDIGLIA UL 110-250V,45W - 8MR21304A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Lüfter - nein
Betriebsspannung DC - 230...230 V
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169672689
Artikelnummer
SIE8MR21304A
Herstellernummer
8MR21304A
Hersteller
SIE
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Lüfter:
nein
Betriebsspannung DC:
230...230 V
Mit Raumthermostat:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
70 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


