Startseite

SIEMENS - SIE8MR21303A SCALDIGLIA UL 110-250V,30W - 8MR21303A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 30 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Mit Lüfter - nein

  • Betriebsspannung DC - 120...240 V

  • Mit Raumthermostat - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4019169672672

Artikelnummer

SIE8MR21303A

Herstellernummer

8MR21303A

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

30 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Mit Lüfter:

nein

Betriebsspannung DC:

120...240 V

Mit Raumthermostat:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

riscaldatore 120-240 V, 30W; HG140

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie