SIEMENS - SIE8GK99200KK11 GUIDA DIN MODULARI 24 UM - 8GK99200KK11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - Rundloch
Werkstoff - Stahl
Höhe - 15 mm
Materialstärke - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869276250
Artikelnummer
SIE8GK99200KK11
Herstellernummer
8GK99200KK11
Hersteller
SIE
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
ALPHA guida profilata per apparecchi dinstallazione, La=600 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


