Startseite

SIEMENS - SIE7PV15781BW30 TIME RELAY, STAR-DELTA - 7PV15781BW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209777316

Artikelnummer

SIE7PV15781BW30

Herstellernummer

7PV15781BW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

nein

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

ja

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

66.7 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

2

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 7PV15

    Il relè a tempo SIRIUS 7PV15 è progettato per il funzionamento di motori in circuito stella-triangolo, offrendo un ampio campo di impiego in spazi ridotti.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione: Stella-triangolo
    • Intervalli di tempo: 0,05 s...100 h
    • Tensione: AC/DC 12-240 V
    • Tipo di morsetto: A vite
    • Omologazioni: Internazionali
    • Forme costruttive: Monofunzione e multifunzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento mirato dei motori in circuito stella-triangolo.
    • Facile impiego nel quadro elettrico o di distribuzione.
    • Ampia versatilità grazie a molteplici funzioni in spazi ridotti.
    • Utilizzo universale con una vasta gamma di tensione.
    • Disponibilità anche in versioni industriali e con diverse tecniche di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie