SIEMENS - SIE7PV15401AW30 TIMING RELAY,OFF-DELAY,7TIME SETT.RANGES - 7PV15401AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Zeitbereich - 0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209777293
Artikelnummer
SIE7PV15401AW30
Herstellernummer
7PV15401AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05...100 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...240 V
Funktion ansprechverzögert:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
nein
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
nein
Fernbedienung möglich:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...240 V
Breite:
17.5 mm
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Tiefe:
66.7 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Höhe:
90 mm
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
- 1 contatto CO
- 7 intervalli di tempo: 0,05...100 s
- Tensione di funzionamento: AC/DC 12-240 V
- Dotato di LED per indicazione di stato
- Morsetto a vite per facile installazione
- Disponibile come relè monofunzione o multifunzione
- Omologazioni internazionali per un impiego universale
- Ampio campo d'impiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio
- Facilita il comando del funzionamento inerziale di apparecchiature come ventilatori
- Possibilità di diverse tecniche di collegamento a seconda delle esigenze
- Adatto per uso in quadri elettrici e di distribuzione
Relè a tempo SIRIUS 7PV15
Il relè a tempo SIRIUS 7PV15 è progettato per processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, avviamento, protezione e regolazione, con un ampio intervallo di tempi di ritardo e un campo di tensione versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


