Startseite

SIEMENS - SIE7PV15181AW30 TIME RELAY, MOUNT. ON-DELAY - 7PV15181AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...100 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209777279

Artikelnummer

SIE7PV15181AW30

Herstellernummer

7PV15181AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...100 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...240 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12...240 V

Breite:

17.5 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

66.7 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

90 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

    Relè a tempo SIRIUS 7PV15

    Il relè a tempo SIRIUS 7PV15 è un dispositivo elettronico ritardato all'eccitazione, progettato per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione.

    Dettagli tecnici:

    • 1 contatto CO
    • 7 intervalli di tempo da 0,05 s a 100 h
    • Tensione AC/DC da 12 a 240 V
    • Campo di tensione ampio
    • Morsetto a vite
    • Disponibile come relè a tempo monofunzione o multifunzione
    • Possibilità di relè elettromeccanico con e senza guida forzata

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzo universale grazie alle omologazioni internazionali
    • Campo d'impiego ampio grazie a molteplici funzioni in ridotto spazio
    • Facile integrazione nel quadro elettrico o nel quadro di distribuzione
    • Opzioni di costruzione disponibili per specifiche esigenze industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie