SIEMENS - SIE7MH51201KQ00 SIWAREX WL 260, SP-S AE 3KG - 7MH51201KQ00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 33 mm
Breite - 110 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4047623612162
Artikelnummer
SIE7MH51201KQ00
Herstellernummer
7MH51201KQ00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
33 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
10 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


