SIEMENS - SIE7MH51183AD00 SIWAREX WL260, SP-S SC 100KG C3 - 7MH51183AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 64 mm
Breite - 174 mm
Tiefe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169845847
Artikelnummer
SIE7MH51183AD00
Herstellernummer
7MH51183AD00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
64 mm
Breite:
174 mm
Tiefe:
45 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


