SIEMENS - SIE7MH51182AD00 SIWAREX WL260, SP-S SC 10KG C3 - 7MH51182AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 40 mm
Breite - 150 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169845816
Artikelnummer
SIE7MH51182AD00
Herstellernummer
7MH51182AD00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
25 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


