Startseite

SIEMENS - SIE7MH51171QD00 SIWAREX WL260, SP-S SB 6KG C3 - 7MH51171QD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 130 mm

  • Tiefe - 18.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169845779

Artikelnummer

SIE7MH51171QD00

Herstellernummer

7MH51171QD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

50 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

18.5 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie