Startseite

SIEMENS - SIE7MH51145DL00 SIWAREX WL270, K-S CA 13T - 7MH51145DL00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 68 mm

  • Breite - 55 mm

  • Tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169845236

Artikelnummer

SIE7MH51145DL00

Herstellernummer

7MH51145DL00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

68 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

55 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie