Startseite

SIEMENS - SIE7MH51134PD00 SIWAREX WL 280, RN-S SA 5T C3 - 7MH51134PD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169845038

Artikelnummer

SIE7MH51134PD00

Herstellernummer

7MH51134PD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

30 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Durchmesser:

80 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie