Startseite

SIEMENS - SIE7MH51133DD00 SIWAREX WL 280, RN-S SA,130KG, C3 - 7MH51133DD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 22 mm

  • Breite - 63 mm

  • Tiefe - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169845083

Artikelnummer

SIE7MH51133DD00

Herstellernummer

7MH51133DD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

22 mm

Breite:

63 mm

Tiefe:

63 mm

Durchmesser:

63 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie