SIEMENS - SIE7MH51085AD00 SIWAREX WL 270, CP-S SA 10T C3 - 7MH51085AD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 118.5 mm
Breite - 89 mm
Tiefe - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169841375
Artikelnummer
SIE7MH51085AD00
Herstellernummer
7MH51085AD00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
118.5 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
89 mm
Durchmesser:
89 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


