Startseite

SIEMENS - SIE7MH51083PD00 SIWAREX WL 270, CP-S SA 0.5T C3 - 7MH51083PD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 118.5 mm

  • Breite - 89 mm

  • Tiefe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623610779

Artikelnummer

SIE7MH51083PD00

Herstellernummer

7MH51083PD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

118.5 mm

Breite:

89 mm

Tiefe:

89 mm

Durchmesser:

89 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie