SIEMENS - SIE7MH51074GD00 SIWAREX WL 230, SB-S SA 2T C3 - 7MH51074GD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 36 mm
Breite - 130 mm
Tiefe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169841337
Artikelnummer
SIE7MH51074GD00
Herstellernummer
7MH51074GD00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
36 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
32 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


