Startseite

SIEMENS - SIE7MH51053PD00 SIWAREX WL 250, ST-S SA 500KG C3 - 7MH51053PD00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Dehnungsmessstreifen

  • Ausführung der Schnittstelle - analog

  • Höhe - 60.96 mm

  • Breite - 50.8 mm

  • Tiefe - 21.41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169841078

Artikelnummer

SIE7MH51053PD00

Herstellernummer

7MH51053PD00

Hersteller

SIE

Ausführung:

Dehnungsmessstreifen

Ausführung der Schnittstelle:

analog

Höhe:

60.96 mm

Breite:

50.8 mm

Tiefe:

21.41 mm

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie