SIEMENS - SIE7MH51053HD00 SIWAREX WL 250, ST-S SA 250KG C3 - 7MH51053HD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle - analog
Höhe - 60.96 mm
Breite - 50.8 mm
Tiefe - 21.41 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169841054
Artikelnummer
SIE7MH51053HD00
Herstellernummer
7MH51053HD00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Dehnungsmessstreifen
Ausführung der Schnittstelle:
analog
Höhe:
60.96 mm
Breite:
50.8 mm
Tiefe:
21.41 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


