SIEMENS - SIE7MH47028AG LI2Y 2X0,75ST + 2 (2X0,34ST) - 7MH47028AG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
4019169844550
Artikelnummer
SIE7MH47028AG
Herstellernummer
7MH47028AG
Hersteller
SIE
- Guaina arancio
- Diametro esterno di 10,8 mm
- Temperatura ambiente operativa: -40 °C ... +80 °C
- Cavo tagliato a lunghezza, senza connettore
- Installazione permanente locale
- Curvatura occasionale possibile
- Facilita il collegamento tra diversi moduli e cassette di distribuzione.
- Resistente a una vasta gamma di temperature ambientali.
- Consente un'installazione affidabile e duratura.
- Il design flessibile permette una curvatura occasionale senza compromettere le prestazioni.
Cavo speciale LI2Y 2 x 0,75 ST+2 x (2 x 0,34 ST) -CY
Il cavo speciale è progettato per il collegamento di moduli SIWAREX con cassette di connessione e distribuzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


