Startseite

SIEMENS - SIE7LF6311 INT.LUCE SC..0,5-12M.3/4F 16A 230 RES. - 7LF6311

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...12 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869568027

Artikelnummer

SIE7LF6311

Herstellernummer

7LF6311

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...12 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

flackern

Steuerspannung 2:

8...230 V

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Schaltleistung LED:

1000 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

    Interruttore temporizzatore per luce scale

    Il 7LF6311 è un interruttore temporizzatore elettronico per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ideale per illuminazioni di trombe scale.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V, 1 contatto NO, 16 A, 50 Hz
    • Ingresso multitensione separato AC/DC 8 ... 230 V
    • 7 funzioni selezionabili
    • Intervallo di tempo 0,5 ... 12 min
    • Riconoscimento 3-4 fili, resettabile
    • Max. corrente di lampade fluorescenti 50 mA

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza grazie allo sfarfallio della luce per avvisare dell'imminente spegnimento.
    • Comfort di utilizzo con la possibilità di selezionare funzioni diverse.
    • Risparmio energetico ottimizzando il consumo elettrico in aree comuni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie