Startseite

SIEMENS - SIE7LF6310 INT.LUCE SC 0,5-10MIN.3/4F 16A 230 RES. - 7LF6310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 230...230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Rückfallverzögerung - 0.5...10 min

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869568010

Artikelnummer

SIE7LF6310

Herstellernummer

7LF6310

Hersteller

SIE

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.5...10 min

Montageart:

DIN-Schiene

Funktion:

elektronisch

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Steuerspannung 2:

-99999...-99999 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Nachschaltung:

nachschaltbar

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Max. Glühlampenlast:

2000 W

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

-99999 A

Max. Schaltleistung LED:

1000 W

Taster Glimmlampenstrom:

50 mA

Stromstoßfunktion wählbar:

nein

Versorgungsspannung:

230...230 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

    Interruttore temporizzatore per luce scale

    Il 7LF6 è un interruttore temporizzatore elettronico progettato per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come ad esempio l'illuminazione di trombe scale.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V, 50 Hz
    • 1 contatto NO, 16 A
    • Intervallo di tempo: 0,5 ... 10 min
    • Commutazione: 3-4 fili
    • Resettabile
    • Massima corrente di lampade fluorescenti: 25 mA

    Benefici per il cliente:

    • Sicurezza migliorata per l'illuminazione delle scale
    • Comfort grazie al controllo automatizzato della luce
    • Risparmio energetico attravero l'uso di temporizzatori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie