SIEMENS - SIE7LF53050 OROL. MECC. QUAR SPOR 230VCA GIORN. 1NA - 7LF53050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335711
Artikelnummer
SIE7LF53050
Herstellernummer
7LF53050
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
10 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
69 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
34 mm
- Meccanico e robusto
- Funzionalità di comando a tempo per illuminazione e impianti industriali
- Disponibile come orologi interruttori sincroni o al quarzo
- Configurazioni per guida DIN o montaggio a parete
- Diverse opzioni di temporizzazione e contatti ausiliari
- Sicurezza nell'operazione di sistemi elettrici
- Aumento del comfort grazie alla gestione automatizzata
- Opzioni per il risparmio energetico
Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz esecuzione sporgente
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie