SIEMENS - SIE7LF53017 OROL. MECC. QUARZO 230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335803
Artikelnummer
SIE7LF53017
Herstellernummer
7LF53017
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
100
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
100
Ganggenauigkeit pro Tag:
2.5 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
- Tipo: Orologio interruttore meccanico e al quarzo
- Modello: SENTRON 7LF5
- Funzione: Comando a tempo
- Alimentazione: 230V/50-60Hz
- Installazione: Guida DIN o montaggio a parete
- Opzioni: Disponibile con diversi campi di temporizzazione e contatti ausiliari
- Robustezza: Progettato per resistere a condizioni difficili
- Versatilità: Adatto per diverse applicazioni industriali e di illuminazione
- Efficienza: Contributo al risparmio energetico
- Comfort: Maggiore comodità nella gestione dei tempi di accensione e spegnimento
Orologio interruttore al quarzo settimana 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, come illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie