SIEMENS - SIE7LF53015 OROL. MECC. SINCR.230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - nein
Wochenprogramm - ja
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335841
Artikelnummer
SIE7LF53015
Herstellernummer
7LF53015
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
240 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
5
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.2 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
120 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
- Tipo: Orologio interruttore meccanico
- Modello: SENTRON 7LF5
- Contatti: 1 contatto CO
- Tensione: 230V/50-60Hz
- Funzioni: Commutazione automatica SO/WI
- Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
- Tempistiche: Diversi campi di temporizzazione
- Robustezza: Particolarmente robusti
- Sicurezza migliorata per il comando a tempo degli utilizzatori elettrici.
- Comfort nell'automazione delle operazioni quotidiane.
- Risparmio energetico grazie a funzionalità di commutazione automatica.
Orologio interruttore al quarzo settimana 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie