SIEMENS - SIE7LF53014 OROL. MECC. SINCR.230VCA GIORN. 1D 3UM - 7LF53014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - nein
Quarzgesteuert - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869335834
Artikelnummer
SIE7LF53014
Herstellernummer
7LF53014
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
30 min
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
5
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
5
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.2 s
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
64 mm
- Tipo: Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5
- Alimentazione: 230V/50-60Hz
- Commutazione automatica: SO/WI
- Disponibile come: Orologi interruttori sincroni o al quarzo
- Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
- Campi di temporizzazione: Diversi
- Contatti ausiliari: Diversi
- Robustezza: Gli orologi interruttori meccanici di Siemens sono particolarmente robusti.
- Facilità di utilizzo per illuminazioni e impianti industriali.
- Sicurezza e comfort: Progettati per garantire sicurezza e un utilizzo confortevole.
- Risparmio energetico: Aiutano a ottimizzare il consumo energetico.
Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE
Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


