Startseite

SIEMENS - SIE7LF53011 QUARTZ TIME SWITCH DAY 1 NO 230V/50-60HZ - 7LF53011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335773

Artikelnummer

SIE7LF53011

Herstellernummer

7LF53011

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

100

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

    Orologio interruttore al quarzo Tag 1NO 230V/50-60Hz 1TE

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Orologio interruttore meccanico
    • Modello: SENTRON 7LF5
    • Configurazione: 1NO
    • Alimentazione: 230V/50-60Hz
    • Opzioni di montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
    • Tipi disponibili: Sincroni oppure al quarzo
    • Campi di temporizzazione: Diversi
    • Contatti ausiliari: Diversi

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente robusti per un utilizzo duraturo.
    • Facili da installare con versatilità di montaggio.
    • Contribuiscono a sicurezza, comfort e risparmio energetico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie