Startseite

SIEMENS - SIE7LF53010 OROL. MECC. SINCR. SPORG230VCA GIORN. 1D - 7LF53010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335704

Artikelnummer

SIE7LF53010

Herstellernummer

7LF53010

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

30 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

10 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

69 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

34 mm

    Orologio interruttore sincrono Tag 1 contatto CO 230V/50Hz esecuzione sporgente

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Orologio interruttore sincrono
    • Contatti: 1 contatto CO
    • Tensione: 230V
    • Frequenza: 50Hz
    • Design: Esecuzione sporgente
    • Robustezza: Particolarmente robusto
    • Disponibilità: Model 7LF5 sincroni o al quarzo
    • Montaggio: Guida DIN o montaggio a parete
    • Campi di temporizzazione: Variabili
    • Contatti ausiliari: Diversi disponibili

    Benefici per il cliente:

    • Sicurezza: Garantisce un comando temporizzato affidabile per utilizzi elettrici.
    • Comfort: Facilita l'automazione delle illuminazioni e dei sistemi di comando.
    • Risparmio energetico: Ottimizza il consumo energetico con il suo funzionamento programmato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie