Startseite

SIEMENS - SIE7LF53006 OROL. MECC. SINCR.230VCA SETT. 1D 3UM - 7LF53006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - nein

  • Wochenprogramm - ja

  • Netzsynchron - ja

  • Quarzgesteuert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869335759

Artikelnummer

SIE7LF53006

Herstellernummer

7LF53006

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

nein

Wochenprogramm:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

240 min

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

0

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...50 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Programmscheibenteilung 1:

120 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

64 mm

    Orologio interruttore sincrono Settimana 1 contatto CO 230V/50Hz 3TE

    Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Orologi interruttori meccanici 7LF5
    • Funzione: Comando a tempo per utilizzatori elettrici
    • Voltaggio: 230V
    • Frequenza: 50Hz
    • Installazione: Guida DIN o montaggio a parete
    • Temporizzazione: Diversi campi di temporizzazione
    • Contatti ausiliari: Variabili

    Vantaggi per i clienti:

    • Particolarmente robusti per un utilizzo prolungato.
    • Offrono sicurezza, comfort e risparmio energetico.
    • Disponibili in diverse configurazioni per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie