Startseite

SIEMENS - SIE7LF45320 OROL.DIG.ASTRO/SETT 230VCA 2D 2UM - 7LF45320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

  • Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 - 1 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869473581

Artikelnummer

SIE7LF45320

Herstellernummer

7LF45320

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

2

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

ja

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

ja

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

28

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

    Orologio interruttore settimanale ASTRO Digitale 230V 16A a 2 canali 2TE

    Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni, con molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230V
    • Corrente: 16A
    • Canali: 2 canali
    • Tipologia: 2TE
    • Programmazione tramite adattatore USB (disponibile separatamente)
    • Modelli disponibili: Mini, Top, Profi, Astro con comando automatico ad inseguimento solare

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità nella programmazione dei tempi di ON/OFF per diverseapplicazioni elettriche.
    • Comfort grazie alla possibilità di programmare comodamente sul computer.
    • Sicurezza nell'uso delle attrezzature elettriche.
    • Risparmio energetico grazie ai temporizzatori 7LF.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie