SIEMENS - SIE7LF45310 ASTRO DIGITAL TIME SWITCHES 1C 230V - 7LF45310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 - 1 s
Packung
1 ST
EAN
4001869473574
Artikelnummer
SIE7LF45310
Herstellernummer
7LF45310
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
1
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
70 mm
- 230V, 16A, 1 canale, 2TE
- Multipli punti di durata di interruzione impostabili con flessibilità
- Programmazione tramite adattatore USB disponibile separatamente
- Transferimento diretto della programmazione tramite chiave dati
- Disponibile in diverse esecuzioni: Mini, Top, Profi o Astro
- Comando automatico ad inseguimento solare
- Sicurezza nella gestione degli utilizzatori elettrici
- Comfort derivante dalla programmazione flessibile
- Risparmio energetico grazie alla programmazione automatica
Orologio interruttore settimanale ASTRO Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie