SIEMENS - SIE7LF45212 OROL.DIG.CICL.PROFI 24VCA/CC SETT 1D 2UM - 7LF45212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Montageart - DIN-Schiene
Wochenprogramm - ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1 - 1 s
Packung
1 ST
EAN
4001869473543
Artikelnummer
SIE7LF45212
Herstellernummer
7LF45212
Hersteller
SIE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Wochenprogramm:
ja
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 s
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
0...60 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.1 s
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
ja
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Funkgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Speicherplätze:
56
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
70 mm
- Voltage: 24V
- Current: 16A
- Channels: 1 canale
- Dimension: 2TE
- Programmazione: tramite adattatore USB disponibile separatamente
- Varianti: Mini, Top, Profi, Astro
- Funzione: comando automatico ad inseguimento solare
- Flessibilità nella programmazione con molteplici punti di duratadi interruzione.
- Comodità nella programmazione direttamente dal computer.
- Possibilità di risparmio energetico.
- Aumento della sicurezza e del comfort nell'uso degli apparecchi elettrici.
Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 24V 16A a 1 canale 2TE
Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni, con flessibilità nella programmazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


