Startseite

SIEMENS - SIE7LF45210 OROL.DIG.CICL.PROFI 230VCA SETT 1D 2UM - 7LF45210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869473536

Artikelnummer

SIE7LF45210

Herstellernummer

7LF45210

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

1

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

1 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.1 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

ja

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

ja

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

ja

Betriebsstundenzähler:

ja

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

56

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

ja

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

    Orologio interruttore settimanale Profi Digitale 230V 16A a 1 canale 2TE

    Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 230V
    • Corrente: 16A
    • Canale: 1 canale
    • Tipo: 2TE
    • Programmazione tramite adattatore USB disponibile separatamente
    • Varianti disponibili: Mini, Top, Profi, Astro con comando automatico ad inseguimento solare

    Vantaggi per i clienti:

    • Multipli punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile
    • Programmazione comoda sul computer con possibilità di trasferimento diretto all'orologio
    • Sicurezza, comfort e risparmio energetico garantiti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie