Startseite

SIEMENS - SIE7LF45120 OROL. INT. DIG. TOP 230VCA SETT 2D 2UM - 7LF45120

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • 24 h Programm - ja

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Wochenprogramm - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869473529

Artikelnummer

SIE7LF45120

Herstellernummer

7LF45120

Hersteller

SIE

Anzahl der Kanäle:

2

Versorgungsspannung:

230...230 V

24 h Programm:

ja

Montageart:

DIN-Schiene

Wochenprogramm:

ja

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

60 s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

1.5 s

Textführung im Display:

ja

60 min Programm:

ja

Jahresprogramm:

nein

Ferienprogramm:

nein

Impulsprogramm:

ja

Zyklusprogramm:

nein

Astroprogramm:

nein

Zufallsprogramm:

nein

Betriebsstundenzähler:

nein

Netzsynchron:

ja

Quarzgesteuert:

nein

Funkgesteuert:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Anzahl der Kontakte:

2

Anzahl der Speicherplätze:

14

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Externer Tastereingang:

nein

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Breite:

36 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

70 mm

    Orologio interruttore settimanale TOP Digitale 230V 16A a 2 canali 2TE

    Orologio interruttore digitale SENTRON 7LF4 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230V
    • Corrente: 16A
    • Numero di canali: 2
    • Tipologie disponibili: Mini, Top, Profi, Astro
    • Comando automatico ad inseguimento solare disponibile

    Benefici per il cliente:

    • Molteplici punti di durata di interruzione impostabili in modo molto flessibile.
    • Incremento della sicurezza e del comfort.
    • Risparmio energetico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie